Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztonsági kapcsoló, rugóerő reteszelésű IP65 SN036382 - 106821

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági kapcsoló, rugóerő reteszelésű IP65 SN036382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - lett

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065813

Sonepar cikkszám

SN036382

Gyártói cikkszám

106821

Gyártói típuskód

LS-S02-230AFT-ZBZ/X

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

lett

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Biztonsági kapcsoló, rugóerő reteszelésű