Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Biztonsági relé 2 csat 24VDC elengedés késl. 0,15-3s GT52360 - 214616

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági relé 2 csat 24VDC elengedés késl. 0,15-3s GT52360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082146160

Sonepar cikkszám

GT52360

Gyártói cikkszám

214616

Gyártói típuskód

ESR4-NV3-30

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Igen

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

3

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114 mm

Relék ; Biztonsági relé ; % %Biztonsági relé 2 csat 24VDC elengedés késl. 0,15-3s