Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Biztonsági relé 2 csat 24VDC GT29570 - 214613

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági relé 2 csat 24VDC GT29570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082146139

Sonepar cikkszám

GT29570

Gyártói cikkszám

214613

Gyártói típuskód

ESR4-NO-21

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Igen

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Igen

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114 mm

Relék ; Biztonsági relé ; %Biztonsági relé 2 csat 24VDC