Nem visszaküldhető

EATON - Biztonsági relé 24VDC 2ny rugóerő reteszelésű IP65 GT40235 - 106823

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági relé 24VDC 2ny rugóerő reteszelésű IP65 GT40235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - nincs

  • Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 60 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065837

Sonepar cikkszám

GT40235

Gyártói cikkszám

106823

Gyártói típuskód

LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Igazoló elem típusa:

nincs

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

60 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

39 mm

Védettség (IP):

IP65

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Szenzor magassága:

173 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

0 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.8 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Biztonsági relé 24VDC 2ny rugóerő reteszelésű