Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Biztonsági relé 2csat 230V G66352 - 214615

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági relé 2csat 230V G66352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3

  • Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66352

Gyártói cikkszám

214615

Gyártói típuskód

ESR3-NO-31(230V)

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Kezdő bemenettel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114 mm

Relék ; Biztonsági relé ; % Biztonsági relé 2csat 230V