Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Biztonsági relé GT30812 - 279365

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági relé GT30812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek kiértékelése - egycsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082793654

Sonepar cikkszám

GT30812

Gyártói cikkszám

279365

Gyártói típuskód

ESR4-NO-31-230VAC

Bemenetek kiértékelése:

egycsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Levehető szorítókkal:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114 mm

Relék ; Biztonsági relé ; %Biztonsági relé