Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Biztonsági végálláskapcs 1z 1ny IP65 GT49226 - 106819

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztonsági végálláskapcs 1z 1ny IP65 GT49226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - magyar

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081066322

Sonepar cikkszám

GT49226

Gyártói cikkszám

106819

Gyártói típuskód

LS-11-ZB

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

magyar

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Biztonsági végálláskapcs 1z 1ny IP65