EATON - Biztonsági végálláskapcs 2ny egyenáramú retesszel G234261 - 082833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 60 mm
Szenzor magassága - 171 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G234261
Gyártói cikkszám
082833
Gyártói típuskód
AT0-02-24DMT-ZBZ/X
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
60 mm
Szenzor magassága:
171 mm
Szenzor hossza:
39 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Érzékelők ; Biztonsági kapcsoló kulcsos működtetővel ; %Biztonsági végálláskapcs 2ny egyenáramú retesszel