EATON - Biztonsági végálláskapcs 2ny kulcsos fejjel G39272 - 063970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 39 mm
Szenzor hossza - 171 mm
Szenzor magassága - 55 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39272
Gyártói cikkszám
063970
Gyártói típuskód
AT0-02-1-ZB
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
39 mm
Szenzor hossza:
171 mm
Szenzor magassága:
55 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Biztonsági végálláskapcs 2ny kulcsos fejjel