EATON - Biztonsági végálláskapcs műa 1z 1ny kulcsos IP65 G11293 - 029335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 39 mm
Szenzor hossza - 171 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G11293
Gyártói cikkszám
029335
Gyártói típuskód
AT0-11-1-ZB
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
39 mm
Szenzor hossza:
171 mm
Szenzor magassága:
55 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Biztonsági végálláskapcs műa 1z 1ny kulcsos IP65