EATON - Biztonsági zsanérkapcsoló, 1z1ny érintkező IP65 SN014899 - 106851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Védettség (IP) - IP65
Igazoló elem típusa - csőtengely
Kényszerműködtetés - Igen
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081066117
Sonepar cikkszám
SN014899
Gyártói cikkszám
106851
Gyártói típuskód
LSR-S11-1-I/TS
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Védettség (IP):
IP65
Igazoló elem típusa:
csőtengely
Kényszerműködtetés:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
91 mm
Szenzor hossza:
32 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
10 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
1 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.5 A
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Védettség (NEMA):
egyéb