Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztosíték tartó 10x38 600V SN101455 - CHCC1DIU

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosíték tartó 10x38 600V SN101455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 600 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101455

Gyártói cikkszám

CHCC1DIU

Gyártói típuskód

CCP

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

600 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

egyéb

Beépítési mélység:

45.1 mm

Biztosíték tartó 10x38 600V