Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztosító aljazat D02 (SASY60i-re) 3p (63A), 54mm SN050823 - 100664

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosító aljazat D02 (SASY60i-re) 3p (63A), 54mm SN050823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081005659

Sonepar cikkszám

SN050823

Gyártói cikkszám

100664

Gyártói típuskód

Z-D02/R/3-54

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

sínrendszer

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; Biztosító aljazat D02 (SASY60i-re) 3p (63A), 54mm