Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztosító aljazat DII/E27 (SASY60i-re) 3p (25A) SN050855 - 107965

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosító aljazat DII/E27 (SASY60i-re) 3p (25A) SN050855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő gyűrű

  • Méret - DII

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081076017

Sonepar cikkszám

SN050855

Gyártói cikkszám

107965

Gyártói típuskód

DII-SO/25/3-R

Kivitel:

illesztő gyűrű

Méret:

DII

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

sínrendszer

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

25 A

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; Biztosító aljazat DII/E27 (SASY60i-re) 3p (25A)