EATON - Biztosító aljzat, S1-S2 SN044303 - 171989
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH3
Névleges áram - 1250 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081685349
Sonepar cikkszám
SN044303
Gyártói cikkszám
171989
Gyártói típuskód
170H3004
Méret:
NH3
Névleges áram:
1250 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; Biztosító aljzat, S1-S2