EATON - Biztosító készlet (1 klt. = 3 db) SN051656 - 263148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - barna
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631482
Sonepar cikkszám
SN051656
Gyártói cikkszám
263148
Gyártói típuskód
Z-SLS/E-4A
Méret:
D01
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
barna
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; Biztosító készlet (1 klt. = 3 db)