EATON - Biztosító készlet (1 klt. = 3 db) SN102990 - 269007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - szürke
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082690076
Sonepar cikkszám
SN102990
Gyártói cikkszám
269007
Gyártói típuskód
Z-SLS/E-16A
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
szürke
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Biztosító készlet (1 klt. = 3 db)