EATON - Biztosító készlet (1 klt. = 3 db) SN102991 - 269008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - kék
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082690083
Sonepar cikkszám
SN102991
Gyártói cikkszám
269008
Gyártói típuskód
Z-SLS/E-20A
Méret:
D02
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
kék
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Biztosító készlet (1 klt. = 3 db)