EATON - Biztosító készlet/villogó f. (1 készlet = 3 db) SN051708 - 269003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 24 V
Színkód - fehér
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082690038
Sonepar cikkszám
SN051708
Gyártói cikkszám
269003
Gyártói típuskód
Z-SLS/B/24-50A
Méret:
D02
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
24 V
Színkód:
fehér
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; Biztosító készlet/villogó f. (1 készlet = 3 db)