EATON - Biztosító készlet/villogó f. (1 készlet = 3 db) SN051709 - 269004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 24 V
Színkód - réz
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082690045
Sonepar cikkszám
SN051709
Gyártói cikkszám
269004
Gyártói típuskód
Z-SLS/B/24-63A
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
24 V
Színkód:
réz
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; Biztosító készlet/villogó f. (1 készlet = 3 db)