EATON - Biztosító készlet/villogó f. (1 készlet = 3 db) SN051849 - 289975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 13 A
Névleges feszültség - 24 V
Színkód - fekete
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082899752
Sonepar cikkszám
SN051849
Gyártói cikkszám
289975
Gyártói típuskód
Z-SLS/B/24-13A
Méret:
D01
Névleges áram:
13 A
Névleges feszültség:
24 V
Színkód:
fekete
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; Biztosító készlet/villogó f. (1 készlet = 3 db)