Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztosító szakaszoló D01 2pol 16A GT56576 - 263156

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosító szakaszoló D01 2pol 16A GT56576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631567

Sonepar cikkszám

GT56576

Gyártói cikkszám

263156

Gyártói típuskód

Z-SLS/D01/2

Pólusszám:

2

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Biztosító szakaszoló D01 2pol 16A