Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztosítós szak. kapcs.+L (üres) 32A, 3p+N, 10x38 SN050066 - 263887

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosítós szak. kapcs.+L (üres) 32A, 3p+N, 10x38 SN050066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - C1-C3 formátum

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082638870

Sonepar cikkszám

SN050066

Gyártói cikkszám

263887

Gyártói típuskód

Z-SHL/3N

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

C1-C3 formátum

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

10 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Biztosítós szak. kapcs.+L (üres) 32A, 3p+N, 10x38