EATON - Biztosítós szak. kapcsoló (üres) 32A, 2p, 10x38 SN050614 - 263878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 2
Biztosító betétekhez használható - C1-C3 formátum
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 400 V
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082638788
Sonepar cikkszám
SN050614
Gyártói cikkszám
263878
Gyártói típuskód
Z-SH/2
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
2
Biztosító betétekhez használható:
C1-C3 formátum
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
10 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem