EATON - Biztosítós szakaszoló, 10x38 bizt.-hoz, villogó f. SN050506 - 112227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 2000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 800-2000 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081117857
Sonepar cikkszám
SN050506
Gyártói cikkszám
112227
Gyártói típuskód
C10-SLS/32/2-L
Névleges tartós áram (Iu):
2000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
800-2000 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4000-30000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Veszteségi teljesítmény:
266 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40