EATON - Biztosítós szakaszoló kézi 1p 100A 22x58-as betéthez SN135685 - 192380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - 22x58 mm
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
191 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081929313
Sonepar cikkszám
SN135685
Gyártói cikkszám
192380
Gyártói típuskód
VLCE22-1P
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
22x58 mm
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
billenő
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.6 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem