Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztosítós szakaszoló kézi 1p+N 50A 14x51-as betéthez SN145034 - 192375

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosítós szakaszoló kézi 1p+N 50A 14x51-as betéthez SN145034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 2

  • Biztosító betétekhez használható - 14x51 mm

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081929269

Sonepar cikkszám

SN145034

Gyártói cikkszám

192375

Gyártói típuskód

VLCE14-1P+N

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

2

Biztosító betétekhez használható:

14x51 mm

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

billenő

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.6 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Biztosítós szakaszoló kézi 1p+N 50A 14x51-as betéthez