EATON - Biztosítós szakaszolókapcsoló 1p, 25A áramkód SN051655 - 263136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 1
Méret - D02
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631369
Sonepar cikkszám
SN051655
Gyártói cikkszám
263136
Gyártói típuskód
Z-SLS/CEK25/1
Pólusszám:
1
Méret:
D02
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
230 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Biztosítós szakaszolókapcsoló 1p, 25A áramkód