Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Biztosítós szakaszolókapcsoló 3p, 40A áramkód SN050002 - 150687

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosítós szakaszolókapcsoló 3p, 40A áramkód SN050002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081474721

Sonepar cikkszám

SN050002

Gyártói cikkszám

150687

Gyártói típuskód

Z-SLS/CEK40/3

Pólusszám:

3

Méret:

D02

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Biztosítós szakaszolókapcsoló 3p, 40A áramkód