Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Biztosítós szakaszolókapcsoló 3p 63A GT51419 - 263160

EATON
MásolásMásolás
EATON - Biztosítós szakaszolókapcsoló 3p 63A GT51419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082631604

Sonepar cikkszám

GT51419

Gyártói cikkszám

263160

Gyártói típuskód

Z-SLS/CEK63/3

Pólusszám:

3

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Biztosítós szakaszolókapcsoló 3p 63A