EATON - Biztosítós szakaszolókapcsolók D02-LTS/63-3 SN008374 - 114320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081137206
Sonepar cikkszám
SN008374
Gyártói cikkszám
114320
Gyártói típuskód
D02-LTS/63-3
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Biztosítós szakaszolókapcsolók D02-LTS/63-3