EATON - Blanking Panel 19'' Cable Brush Strip 1U IP21 SN049374 - ETN-CMBPBRSH1U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 483 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 12 mm
Magasság - 44 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049374
Gyártói cikkszám
ETN-CMBPBRSH1U
Gyártói típuskód
Blanking Panel 19'' Cable Brush
Mélység:
483 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
12 mm
Magasság:
44 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Blanking Panel 19" Cable Brush Strip 1U