EATON - Blanking Panel, 19'' plastic 1U, 100pcs SN049422 - ETN-PBP1U100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 20 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 483 mm
Magasság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049422
Gyártói cikkszám
ETN-PBP1U100
Gyártói típuskód
Blanking Panel, 19'' plastic 1U
Mélység:
20 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
483 mm
Magasság:
46 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Blanking Panel, 19" plastic 1U, 100pcs