Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Blanking Panel, 19'' plastic 8U, 10pcs SN049425 - ETN-PBP8U10

EATON
MásolásMásolás
EATON - Blanking Panel, 19'' plastic 8U, 10pcs SN049425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 360 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 483 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049425

Gyártói cikkszám

ETN-PBP8U10

Gyártói típuskód

Blanking Panel, 19'' plastic 8U

Mélység:

360 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

483 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Blanking Panel, 19" plastic 8U, 10pcs