EATON - Blanking panel, 7-12U adjustable IP21 SN049521 - SBP712USQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 305 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 483 mm
Magasság - 13 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049521
Gyártói cikkszám
SBP712USQ
Gyártói típuskód
Blanking panel, 7-12U adjustab
Mélység:
305 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
483 mm
Magasság:
13 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Blanking panel, 7-12U adjustable