EATON - Blende XSMLV-I-CH06 GT88939 - 143419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 60 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081400836
Sonepar cikkszám
GT88939
Gyártói cikkszám
143419
Gyártói típuskód
XSMLV-I-CH06
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
60 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Blende XSMLV-I-CH06