EATON - Blokk-sorolósín/alsó SN051387 - 274299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082742997
Sonepar cikkszám
SN051387
Gyártói cikkszám
274299
Gyártói típuskód
Z-GSV-10/1P+N/12-U
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
11
Osztásmérték:
17.95 mm
Hosszúság:
215 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA