EATON - Blokk-sorolósín/alsó SN051388 - 274400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082744007
Sonepar cikkszám
SN051388
Gyártói cikkszám
274400
Gyártói típuskód
Z-GSV-10/3P+N/12-U
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
17.95 mm
Hosszúság:
32 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA