EATON - Blokk-sorolósín GT50001 - 271075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082710750
Sonepar cikkszám
GT50001
Gyártói cikkszám
271075
Gyártói típuskód
Z-GV-16/1P+N-2TE/16
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
30 mm
Modulszélesség:
2
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA