EATON - Blokk-sorolósín SN050618 - 264914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 56
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649142
Sonepar cikkszám
SN050618
Gyártói cikkszám
264914
Gyártói típuskód
Z-SV-16/2P+2N-2TE
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
56
Osztásmérték:
17.95 mm
Hosszúság:
29.5 mm
Modulszélesség:
2
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA