EATON - Blokk-sorolósín SN050858 - 113139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081126750
Sonepar cikkszám
SN050858
Gyártói cikkszám
113139
Gyártói típuskód
Z-GSV-10/FI+EH+4XLS1N
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
26.7 mm
Hosszúság:
250 mm
Modulszélesség:
14
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA