EATON - Blokk-sorolósín SN051366 - 264917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Készülékszámra alkalmas - 19
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082649173
Sonepar cikkszám
SN051366
Gyártói cikkszám
264917
Gyártói típuskód
Z-SV-10/N-1TE/13
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülékszámra alkalmas:
19
Osztásmérték:
0 mm
Hosszúság:
28 mm
Modulszélesség:
1
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA