EATON - Blokk-sorolósín SN051854 - 271077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 1
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 9
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082710774
Sonepar cikkszám
SN051854
Gyártói cikkszám
271077
Gyártói típuskód
Z-GSV-16/1P+N/9
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
26.7 mm
Hosszúság:
240 mm
Modulszélesség:
1
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA