EATON - Blue tarification 3-phase SN036004 - 102469
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 6.3 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081023578
Sonepar cikkszám
SN036004
Gyártói cikkszám
102469
Gyártói típuskód
BPZ-KIT-PD3-600
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
6.3 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.126 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Blue tarification 3-phase