Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Bővítőelem 2 kábelsaruhoz (3 mérethez) SN036258 - 106240

EATON
MásolásMásolás
EATON - Bővítőelem 2 kábelsaruhoz (3 mérethez) SN036258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081060108

Sonepar cikkszám

SN036258

Gyártói cikkszám

106240

Gyártói típuskód

Z-NH-SLS-3-AE

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

0 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Bővítőelem 2 kábelsaruhoz (3 mérethez)