Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Box-PC,1.8GHz,2ETH,4USB,2RS232,VGA,DVI IP20 SN041221 - 140033

EATON
MásolásMásolás
EATON - Box-PC,1.8GHz,2ETH,4USB,2RS232,VGA,DVI IP20 SN041221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • LINUX operációs rendszerhez alkalmas - Nem

  • Processzor típusa - Pentium M

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Igen

  • Max. főmemória - 2048 MB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1996 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7640130096196

Sonepar cikkszám

SN041221

Gyártói cikkszám

140033

Gyártói típuskód

XP-702-D0-BOX-00

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Processzor típusa:

Pentium M

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Max. főmemória:

2048 MB

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Házforma/háztípus:

doboz

Előretelepített operációs rendszer:

nincs

Tápfeszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

2

CAN protokollt támogatja:

Igen

ASI protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma USB:

4

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

Merevlemezzel:

Nem

IO-link master:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Üzemi hőmérséklet:

50-0 °C

Videokártyával:

Igen

Hangkártyával:

Nem

Optikai futóművel:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Szabad csatlakozók száma, PCI:

1

Egyéb tároló médiákkal:

Igen

Szabad csatlakozók száma, egyéb:

1

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

264 mm

Magasság:

194 mm

Mélység:

58 mm

PLC ipari vezérlések ; Ipari PC ; Box-PC,1.8GHz,2ETH,4USB,2RS232,VGA,DVI