EATON - BPZ-DINR35S-800-B Xboard+ DIN sín klt. fix mély (vezetékcsat.-hoz) 174385 SY005367 - 174385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 746 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005367
Gyártói cikkszám
174385
Gyártói típuskód
BPZ-DINR35S-800-B
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
746 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
116.7 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
BPZ-DINR35S-800-B Xboard+ DIN sín klt. fix mély (vezetékcsat.-hoz) 174385