Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Burkolat 1 férőhely IP55 GT40096 - 216548

EATON
MásolásMásolás
EATON - Burkolat 1 férőhely IP55 GT40096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP55

  • Beépíthető eszközök száma - 1

  • Zárható - Nem

  • Védettség (NEMA) - 4X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082165482

Sonepar cikkszám

GT40096

Gyártói cikkszám

216548

Gyártói típuskód

M22-H1

Védettség (IP):

IP55

Beépíthető eszközök száma:

1

Zárható:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Burkolat 1 férőhely