EATON - Burkolat 2 férőhely IP55 G66553 - 216549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP55
Beépíthető eszközök száma - 2
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165499
Sonepar cikkszám
G66553
Gyártói cikkszám
216549
Gyártói típuskód
M22-H2
Védettség (IP):
IP55
Beépíthető eszközök száma:
2
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Burkolat 2 férőhely