EATON - Burkolat, 3 férőhely IP55 SN045441 - 216550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP55
Beépíthető eszközök száma - 3
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - 4X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165505
Sonepar cikkszám
SN045441
Gyártói cikkszám
216550
Gyártói típuskód
M22-H3
Védettség (IP):
IP55
Beépíthető eszközök száma:
3
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Burkolat, 3 férőhely